그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크가있는 듀얼 휠 캐스터 |
브레이크 유형 | 나비 나사 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
경도 | 80 해안 D |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 200의 파운드 |
실장 형 | 실을 꿴 줄기 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 2.75 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 1 / 2 "-13 |
줄기 길이 | 1.5 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 정격 하중 | 실장 형 | 전체 높이 | 줄기 길이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN02052S002G | 1000 ~ 2999 파운드 | 80 해안 D | 200의 파운드 | 실을 꿴 줄기 | 2.75 " | 2.5 " | 2" | ₩ 35,402 | |
202RN02X52S001G | 300 ~ 999 파운드 | 75 해안 D | 300의 파운드 | 플레이트 | 3.375 " | - | 2.5 " | ₩ 3,990 | |
202RN02052S005G | 1000 ~ 2999 파운드 | 75 해안 D | 200의 파운드 | 플레이트 | 2 13 / 16 " | - | 2" | ₩ 30,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.