ALBION 듀얼 휠 회전 캐스터(브레이크 포함)
필터
브레이크 타입 : 나비 나사 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 제품군: 브레이크가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 캐스터 휠 모양: 스탠다드 , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 고무 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 1-3 / 4 x 3 인치 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 2-3/8 x 3-3/8" , 플레이트 크기: 3-1/8 x 4-1/8" , 플레이트 두께: 0.149 " , 플레이트 유형: A , 경주로: 더블 볼 , 줄기 Dia.: 1 / 2 "-13 , 줄기 유형: 스레드 된 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 실 크기: 1 / 2-13 , 휠 베어링: 델린(R) , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무 , 바퀴 폭: 13 / 16 "
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 정격 하중 | 실장 형 | 전체 높이 | 줄기 길이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN02X52S001G | 300 ~ 999 파운드 | 75 해안 D | 300의 파운드 | 플레이트 | 3.375 " | - | 2.5 " | ₩ 3,990 | |
B | 202RN02052S001G | 1000 ~ 2999 파운드 | 80 해안 D | 200의 파운드 | 실을 꿴 줄기 | 2.75 " | 1.5 " | 2" | ₩ 38,255 | |
C | 202RN02052S002G | 1000 ~ 2999 파운드 | 80 해안 D | 200의 파운드 | 실을 꿴 줄기 | 2.75 " | 2.5 " | 2" | ₩ 35,962 | |
A | 202RN02052S005G | 1000 ~ 2999 파운드 | 75 해안 D | 200의 파운드 | 플레이트 | 2 13 / 16 " | - | 2" | ₩ 35,122 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 볼트 절단기
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 유압 수동 선택 밸브
- 압력 와셔 호스 릴
- 세련
- 재료 리프트
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 보관 및 운송 카트
- 안전 스위치
- AMPCO METAL 눈에 띄는 렌치, SAE
- NILFISK 청정실 건식 진공 갤런
- WESTWARD 배수 청소 건 3/4 ~ 2-1 / 2 인치
- PHILIPS ADVANCE LED 드라이버, 길이 7-1 / 4 "
- AMERICRAFT MANUFACTURING 후드
- INSTOCK 비닐 클린룸 작업 의자
- MASTER APPLIANCE Proseal 시리즈 링 터미널
- MCDONNELL & MILLER 스트레이너 어셈블리
- GARLAND MFG 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDTS 단일 감속 감속기