항목 | 비계 캐스터 |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 주철 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 500의 파운드 |
잠금 유형 | 총 잠금 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 9.25 " |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 MR0820112 |
줄기 Dia. | 1.375 " |
줄기 길이 | 3.875 " |
줄기 유형 | 일주 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 5.32 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
모델 | 휠 지름 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 휠 재질 | 정격 하중 | 비 표시 | 전체 높이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MR06201SSCG | 6" | 고무 | 검정 | 고무 | 500의 파운드 | 아니 | 7.25 " | Mfr. 번호 MR0620112 | ₩ 137,445 | |
14PI06201SSCG | 6" | 폴리 우레탄 | 은 | 폴리 우레탄 | 800의 파운드 | 가능 | 7.25 " | Mfr. 아니. PD0620112 | ₩ 132,247 | |
14PI08201SSCG | 8" | 폴리 우레탄 | 은 | 폴리 우레탄 | 800의 파운드 | 가능 | 9.25 " | Mfr. 아니. PD0820112 | ₩ 141,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.