ALBION 비계 캐스터
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 핵심 소재: 주철 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 총 잠금 , 경주로: 더블 볼 , 줄기 Dia.: 1.375 " , 줄기 길이: 3.875 " , 줄기 유형: 일주 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 롤러 , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 휠 지름 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 휠 재질 | 정격 하중 | 비 표시 | 전체 높이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14PI06201SSCG | 6" | 폴리 우레탄 | 은 | 폴리 우레탄 | 800의 파운드 | 가능 | 7.25 " | Mfr. 아니. PD0620112 | ₩ 134,505 | |
B | 14MR06201SSCG | 6" | 고무 | 검정 | 고무 | 500의 파운드 | 아니 | 7.25 " | Mfr. 번호 MR0620112 | ₩ 139,877 | |
A | 14PI08201SSCG | 8" | 폴리 우레탄 | 은 | 폴리 우레탄 | 800의 파운드 | 가능 | 9.25 " | Mfr. 아니. PD0820112 | ₩ 144,305 | |
B | 14MR08201SSCG | 8" | 고무 | 검정 | 고무 | 500의 파운드 | 아니 | 9.25 " | Mfr. 번호 MR0820112 | ₩ 135,677 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내후성 박스 커버 액세서리
- 폴리 우레탄 튜브
- 의료 조명
- 화재 및 연기 댐퍼 액세서리
- 절삭 공구 보관
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 드럼
- 자동차 견인
- 스테인리스 강
- 로터리 펌프
- HALDEX BARNES 유압 기어 펌프
- INNOVATIVE COMPONENTS 플라스틱 손잡이 플런저
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 플랫폼 트럭 부드러운 데크
- WOODHEAD 130119 시리즈 꽃줄 케이블
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 유형 12 분리 인클로저
- ANVIL 채널 가이드가 있는 사각 와셔
- EATON 10250T 시리즈 렌즈
- YSI 프로브 수리 키트
- ARO 재조립 키트
- BROWNING 모터 마운트 지지대, 낮은 베이스