그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로어 락 |
볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 x 3-5 / 8 또는 3 x 3 In 용 슬롯 |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8" x 3-5/8" |
정격 하중 | 350의 파운드 |
잠금 유형 | 풋 페달 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
장착 높이 | 9-1 / 2 인치 |
실장 형 | 플레이트 |
전체 높이 | 9.875 " |
전체 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 1 / 8 " |
접힌 높이 | 8-3 / 4 인치 |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 장착 볼트 직경 | 실장 형 | 전체 높이 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11LF0480 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 플레이트 | 6" | 3 / 8 " | ₩ 36,872 | |
11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 플레이트 | 6.875 " | 1 / 8 " | ₩ 36,872 | |
16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 6.375 " | 3 / 16 " | ₩ 105,175 | |
16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 7.25 " | 5 / 16 " | ₩ 115,762 | |
16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 8" | 5 / 16 " | ₩ 108,307 | |
16LF0880G | - | 3 / 8 " | 상판 | - | - | ₩ 103,740 | |
71LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 8.25 " | 1 / 4 " | ₩ 105,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.