그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 초기화 |
높이 | 3 "~ 4" |
내부 하단 길이 | 6" |
내부 높이 | 2 13 / 16 " |
내부 길이 | 6 3 / 4 " |
안쪽 너비 | 3 7 / 16 " |
길이 | 6 "~ 8" |
부하 용량 | 10의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 1 |
외부 높이 | 3" |
외부 길이 | 7 3 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 4 1 / 8 " |
패키지 수량 | 24 |
UPC | 032903001297 |
폭 | 4 "~ 5" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.27 |
선박 폭 (cm) | 13.03 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30220 스톤 | 돌 | 24 | ₩ 6,422 | ||
30220 그린 | 초록색 | 24 | ₩ 6,422 | ||
30220RED | 빨간색 | 24 | ₩ 6,422 | ||
30220 블루 | 파란색 | 24 | ₩ 6,422 | ||
30220BLACK | 검정 | 24 | ₩ 6,422 | ||
30220 YELLO | 노란색 | 24 | ₩ 6,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.