AKRO-MILS 30220 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30220 시리즈 스택 및 걸이통은 사무실 및 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 검정색, 투명, 노란색, 석재, 빨간색, 파란색 및 녹색 색상으로 제공되며 서로 쌓거나 매달아 놓을 수 있는 독특한 디자인을 가지고 있습니다....ouvred 패널 또는 레일.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30220BLACK | 검정 | 24 | ₩ 6,422 | |
B | 30220 블루 | 파란색 | 24 | ₩ 6,422 | |
C | 30220스클라 | 초기화 | 24 | ₩ 6,230 | |
D | 30220 그린 | 초록색 | 24 | ₩ 6,422 | |
E | 30220RED | 빨간색 | 24 | ₩ 6,422 | |
F | 30220 스톤 | 돌 | 24 | ₩ 6,422 | |
G | 30220 YELLO | 노란색 | 24 | ₩ 6,422 |
30220 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30220 시리즈 스택 및 행잉 빈은 사무실 및 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 블랙, 클리어, 옐로우, 스톤, 레드, 블루 & 그린 색상으로 제공되며 독특한 디자인으로 서로 겹쳐 쌓거나 루버 패널이나 레일에 걸 수 있습니다.
특징
- Akro-Mils 30220 시리즈 스택 및 행거는 산업용 등급 폴리머 구조와 무거운 하중을 지탱할 수 있는 전폭 행거 립이 특징입니다.
- 여러 개의 쓰레기통을 쌓을 수 있는 넓은 적재 선반과 안정성과 유출 방지를 위한 미끄럼 방지 스톱이 있습니다.
- 이 견고한 보관함은 강화된 측면 리브와 쌓였을 때 퍼지는 것을 방지하기 위한 벌집형 바닥 디자인을 갖추고 있습니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29301 카드 스톡 홀더: 이 홀더는 이러한 걸이통을 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 30211CRY 빈 뚜껑: 투명한 뚜껑으로 환경오염을 방지합니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 30148 빈 레일: 이 레일을 사용하여 이러한 쓰레기통을 벽에 장착할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 쓰레기통을 청소하는 방법?
이러한 쓰레기통은 비누와 물로 쉽게 청소할 수 있습니다. 잘 지워지지 않는 얼룩이나 잔여물을 제거하려면 순한 용제나 세제가 적합합니다. 쓰레기통을 손상시킬 수 있는 연마성 물질이나 가혹한 화학 물질을 사용하지 마십시오.
이 쓰레기통이 깨지거나 깨지는 것을 방지하기 위한 안전 조치는 무엇입니까?
이러한 용기가 깨지거나 파손되는 것을 방지하려면 장기간 극한의 온도나 직사광선에 노출시키지 마십시오. 쓰레기통에 너무 많은 양을 넣거나 의도된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
쓰레기통을 얼마나 자주 검사해야 합니까?
사고나 부상을 방지하기 위해 매번 사용 전후에 확인하고 손상되거나 낡은 쓰레기통은 즉시 교체하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 스탠드
- 페인트 셰이커 액세서리
- 사포 시트 롤
- 소방 호스 및 소화기 액세서리
- 핫멜트 접착제
- 모니터링 장비
- 접지 오류 보호
- 실험실 소모품
- 와이어 관리
- 안전 스위치
- HARRINGTON 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 20 피트 리프트
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 컬러 코드 토트 박스
- MOSMATIC 로타리 연합
- PASS AND SEYMOUR 가용 기계적 인터록
- HOFFMAN Fusion G7 시리즈 글랜드 플레이트
- THOMAS & BETTS 스플 라이스 커넥터
- WATTS LFDPG-1 시리즈 하단 입구 압력 게이지
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 본질적으로 안전한 휴대용 CO 모니터
- MASTER LOCK S33 열가소성 자물쇠
- BOSTON GEAR 육각 샤프트용 롤 엔드 어댑터