WATTS LFDPG-1 시리즈 하단 입구 압력 게이지
필터
케이스 재질 : ABS 폴리머 , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 1 / 4 " , 인레트 유형: 수나사 , 제조사 시리즈: LFDPG-1 , 분. 임시 직원.: -4도 에프 , 감지 요소: 가능 , 샤프트 재질: 무연 황동 , 온도. 범위: -4 ~ 176 Deg. 에프 , 온도 범위: -4 ~ 176도 F
스타일 | 모델 | 다이얼 크기 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 160 psi | ₩ 48,132 | |
B | LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 30 psi | ₩ 48,132 | |
C | LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 100 psi | ₩ 48,132 | |
D | LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 300 psi | ₩ 48,132 | |
E | LFDPG1-2 1/2 0-60 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 60 psi | ₩ 48,132 | |
F | LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 15 psi | ₩ 48,132 | |
G | LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ~ 200 psi | ₩ 48,132 | |
E | LFDPG1-2 0-60 1/4 | 2" | 0 ~ 60 psi | ₩ 44,744 | |
C | LFDPG1-2 0-100 1/4 | 2" | 0 ~ 100 psi | ₩ 44,744 | |
F | LFDPG1-2 0-15 1/4 | 2" | 0 ~ 15 psi | ₩ 49,252 | |
A | LFDPG1-2 0-160 1/4 | 2" | 0 ~ 160 psi | ₩ 44,744 | |
G | LFDPG1-2 0-200 1/4 | 2" | 0 ~ 200 psi | ₩ 44,744 | |
E | LFDPG1-3 0-60 1/4 | 3" | 0 ~ 60 psi | ₩ 65,100 | |
H | LFDPG1-3 0-100 1/4 | 3" | 0 ~ 100 psi | ₩ 65,100 | |
B | LFDPG1-3 0-30 1/4 | 3" | 0 ~ 30 psi | ₩ 65,100 | |
G | LFDPG1-3 0-200 1/4 | 3" | 0 ~ 200 psi | ₩ 65,100 | |
I | LFDPG1-3 0-300 1/4 | 3" | 0 ~ 300 psi | ₩ 65,100 | |
A | LFDPG1-3 0-160 1/4 | 3" | 0 ~ 160 psi | ₩ 65,100 | |
F | LFDPG1-3 0-15 1/4 | 3" | 0 ~ 15 psi | ₩ 70,196 | |
J | LFDPG1-4 0-600 1/4 | 4" | 0에서 600 Psi | ₩ 78,708 | |
I | LFDPG1-4 0-300 1/4 | 4" | 0 ~ 300 psi | ₩ 78,708 | |
A | LFDPG1-4 0-160 1/4 | 4" | 0 ~ 160 psi | ₩ 78,708 | |
H | LFDPG1-4 0-100 1/4 | 4" | 0 ~ 100 psi | ₩ 78,708 | |
K | LFDPG1-4 0-60 1/4 | 4" | 0 ~ 60 psi | ₩ 78,708 | |
B | LFDPG1-4 0-30 1/4 | 4" | 0 ~ 30 psi | ₩ 78,708 | |
G | LFDPG1-4 0-200 1/4 | 4" | 0 ~ 200 psi | ₩ 78,708 |