플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFDPG1-2 0-15 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0~15Psi | BT6RDR 0121630

WATTS LFDPG1-2 0-15 1/4 압력 게이지, 1/4인치 흡입구, -4 ~ 176 Deg. F, 0 ~ 15Psi

재고 있음 있음
항목: BT6RDR 모델: LFDPG1-2 0-15 1/4교차 참조: 0121630

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,252 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
케이스 재질ABS 폴리머
다이얼 크기2"
기입바닥
인 레트 연결수나사
인 레트 크기1 / 4 "
입구 유형수나사
리드없음
맥스. 작동 온도.176도 에프
Mfr. 시리즈LFDPG-1
최소 온도-4도 에프
압력 범위0 ~ 15 psi
감지 요소가능
샤프트 재질무연 황동
온도. 범위-4 ~ 176 Deg. 에프
온도 범위-4 ~ 176도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08

제품 세부 사항 :

압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176 Deg. F, 0 ~ 15psi

제품 변형

프로덕트모델다이얼 크기압력 범위가격
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0~60Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 ~ 60 psi₩ 44,744
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0~15Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 ~ 15 psi₩ 48,132
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0 ~ 30Psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0 ~ 30 psi₩ 48,132
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0 ~ 100Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 ~ 100 psi₩ 44,744
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0 ~ 100Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0 ~ 100 psi₩ 48,132
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0~200Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 ~ 200 psi₩ 44,744
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 압력 게이지, 1/4인치 입구, -4 ~ 176° F, 0~300Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 ~ 300 psi₩ 48,132

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFDPG1-2 0-15 1/4 압력 게이지, 1/4인치 흡입구, -4 ~ 176 Deg. F, 0 ~ 15Psi
₩ 49,252 /단위