항목 | 모터 |
베어링 유형 | 공 |
HP | 1/3 |
자재 | 스테인리스 강 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
원산지 | CN |
A. TEFC(전폐형 팬 냉각) 인클로저는 인클로저 내부와 외부 사이의 자유로운 공기 교환을 방지하지만 밀폐되지는 않습니다. 모터를 식히기 위해 인클로저에 외부 팬이 부착되어 있습니다.
A. 연속 듀티 모터는 미리 설정된 온도 범위 내에서 정격 출력으로 연속 작동이 가능하며 모터는 열 평형에 도달하기 위해 장기간 일정한 부하로 작동합니다.
A. 로터는 모터의 회전 장치이고 고정자는 자기 회로 및 관련 권선의 고정 부분입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.