AIRMASTER FAN 42633 배기 팬, 벨트 구동, Prop Dia 30 인치, 3/4 Hp, 230/460 V, 단상
항목: CE7WJW
모델 : 42633크로스 참조: HA30HA
₩ 2,569,890 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
유량 | 8978cfm |
하우징 높이 | 36 " |
하우징 길이 | 36 " |
하우징 폭 | 18 5 / 8 " |
전력 정격 | 3/4 |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500 | 4398cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 115 VAC | ₩ 1,928,436 | RFQ
|
42503 | 4398cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 208 / 230 / 460VAC | ₩ 2,034,327 | RFQ
|
42506 | 4398cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,181,963 | RFQ
|
42509 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 VAC | ₩ 1,966,109 | RFQ
|
42512 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 208 / 230 / 460VAC | ₩ 2,145,309 | RFQ
|
42518 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,263,418 | RFQ
|
42521 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,152,436 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.