항목 | Repl 프로펠러, 허브리스 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 8596 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 7801 |
최대 RPM | 1140 |
최소 HP | 1-1/2 |
블레이드 수 | 4 |
피치 | 27도 |
프로펠러 직경 | 26 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
필요 | 교체 가능한 육각 허브 2A563 또는 2A564 또는 2A565 |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 항목 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 피치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2604-24R | 7843 | 7099 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 24도 | CW | ₩ 250,495 | ||
T2604-33R | 10,135 | 9148 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 33도 | CW | ₩ 169,347 | ||
T2605-27R | 7993 | 7308 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 5 | 27도 | CW | ₩ 371,210 | ||
T2603-18R | - | - | 교체 용 프로펠러 | 850 | 3 | 18도 | CW | ₩ 168,472 | ||
T2603-20L | - | - | 교체 용 프로펠러 | 850 | 3 | 20도 | CCW | ₩ 182,682 | ||
T2603-21R | - | - | 교체 용 프로펠러 | 850 | 3 | 21도 | CW | ₩ 147,122 | ||
T2603-24R | - | - | 교체 용 프로펠러 | 850 | 3 | 24도 | CW | ₩ 206,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.