AIRMASTER FAN 25370 배기 팬, 직접 구동, Prop Dia 30 인치, 1Hp, 1 상, 115 / 230V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
유량 | 10440cfm |
하우징 높이 | 36 " |
하우징 길이 | 36 " |
하우징 폭 | 15 " |
전력 정격 | 1 |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25325 | 3990cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,439,563 | RFQ
|
25330 | 3990cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,734,836 | RFQ
|
25345 | 7820cfm | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,011,781 | RFQ
|
25350 | 7820cfm | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ₩ 3,145,163 | RFQ
|
25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | ₩ 5,635,636 | RFQ
|
25380 | 16000cfm | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ₩ 5,682,472 | RFQ
|
25400 | 17620cfm | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 5,926,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.