AIRMASTER FAN HVEX 시리즈 다이렉트 드라이브 고압 고속 팬
스타일 | 모델 | 유량 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | ₩ 5,635,636 | RFQ
|
A | 25330 | 3990cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,734,836 | RFQ
|
A | 25325 | 3990cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,439,563 | RFQ
|
A | 25345 | 7820cfm | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,011,781 | RFQ
|
A | 25350 | 7820cfm | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ₩ 3,145,163 | RFQ
|
A | 25370 | 10440cfm | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | ₩ 7,091,636 | RFQ
|
A | 25380 | 16000cfm | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ₩ 5,682,472 | RFQ
|
A | 25400 | 17620cfm | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 5,926,836 | RFQ
|
A | 25405 | 18500cfm | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ₩ 5,965,527 | RFQ
|
A | 25410 | 23000cfm | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 5 | 230 / 460 VAC | ₩ 7,178,181 | RFQ
|
A | 25435 | 24500cfm | 48 " | 48 " | 20 " | 3 | 230 / 460 VAC | ₩ 7,934,690 | RFQ
|
A | 25440 | 28970cfm | 48 " | 48 " | 20 " | 5 | 230 / 460 VAC | ₩ 8,913,163 | RFQ
|
A | 25460 | 37000cfm | 54 " | 54 " | 20 " | 7-1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 11,404,654 | RFQ
|
HVEX 시리즈 다이렉트 드라이브 고압 고속 팬
Airmaster Fan HVEX 시리즈 직접 구동 고압 팬은 높은 기류 속도와 높은 기압이 필요한 공간의 환기, 냉각 및 공기 순환에 적합합니다. 이 팬은 최적의 공기 질 및 온도 제어를 유지하는 것이 필수적인 HVAC 시스템, 제조 시설, 창고 및 스포츠 경기장에서 사용됩니다. 이 팬은 쉽게 설치할 수 있도록 완전히 조립되어 배송되며 향상된 안전성과 신뢰성을 위해 완전 밀폐형/방폭형 모터가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 공구 액세서리
- 음성 데이터 패치 코드
- 진공 송풍기 낚시 시스템
- 보관함
- 디케 이드 박스
- 도어 하드웨어
- 압력/온도제어밸브
- 실험실 보관 및 운송
- 전압 레귤레이션
- 기어 모터
- TOUGH GUY 고밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- LYON 빈 캐비닛
- NOTRAX Skystep ESD 건조 지역 매트
- EATON 미터 소켓 러그
- RAIN BIRD 스프레이 헤드 노즐 세트
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR 일회용 턱받이 앞치마
- OFFICINE RIGAMONTI 안전 밸브
- ALLEGRO SAFETY 퓨즈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BOSTON GEAR 5 직경 피치 스틸 마이터 기어