AIRMASTER FAN 22170 에어 블래스터, 다이렉트 드라이브, 로우 스탠드, 1상, 프로펠러 직경 30인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
Dimensions | 30 X 20 X 32 " |
유량 | 16000cfm |
진동수 | 60 Hz에서 |
주택 자재 | 강철 |
전력 정격 | 3 |
소음 수준 | 94 dB |
속도 | 1725 RPM |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
원산지 | US |
모델 | 소음 수준 | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 속도 | 정격 전압 | Dimensions | 유량 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22100 | 74 dB | 18 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 115 / 230 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450cfm | 강철 | ₩ 4,131,781 | RFQ
|
22101 | 74 dB | 18 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 230 / 460 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450cfm | 강철 | ₩ 3,487,272 | RFQ
|
22102 | 74 dB | 18 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 115 / 230 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450cfm | 강철 | ₩ 5,029,818 | RFQ
|
22103 | 74 dB | 18 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 230 / 460 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450cfm | 강철 | ₩ 5,042,036 | RFQ
|
22110 | 80 dB | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 115 / 230 VAC | 24 X 20 X 26 " | 5200cfm | 강철 | ₩ 4,230,545 | RFQ
|
22111 | 80 dB | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 230 / 460 VAC | 24 X 20 X 26 " | 5200cfm | 강철 | ₩ 4,206,109 | RFQ
|
22112 | 80 dB | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 1725 RPM | 115 / 230 VAC | 24 X 20 X 26 " | 5200cfm | 강철 | ₩ 5,135,709 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.