AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF 방폭 압축기, 25피트 전원 코드, 125psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호흡 공기 압축기 |
정확성 | -/+1% 풀 스케일 |
공기 흐름 | 12 CFM |
공기 유량 | 12 CFM |
알람 설정 | 10ppm CO |
A | 8A |
캘리브레이션 | 수동 CO 제로 및 스팬 조정 |
케이스 마감 | 양극 처리 된 블랙 |
케이스 재질 | 알류미늄 |
커플 링 타입 | 산업 교류 |
감지 범위 | 0 ~ 200ppm CO |
표시 자리 | 3 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
유량 범위 | 50~100cc/분 |
높이 | 2.75 " |
HP | 2 마력 |
습도 범위 | 10의 % 90 %로 |
길이 | 6.57 " |
온도 운영. | 4도 113도까지 에프 |
압력 | 125의 PSI |
응답 | 90-10초에 15% |
평균응답시간 | 90~10초 안에 15% |
센서 유형 | 일산화탄소용 밀폐형 전기화학 센서 |
테스트 회로 | 수동 활성화 |
전압 | 9V DC |
폭 | 5.1 " |
선박 중량 (kg) | 137.25 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.