항목 | 밀폐 공간 송풍기 키트 |
A | 11 |
색상 | 회색 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 길이 | 6 피트, 15 피트 |
덕트 크기 | 6 ~ 15 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 37 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 3 / 4 hp |
길이 | 46 " |
최대 자유 공기 흐름 | 1570 CFM |
실장 형 | 보편적 인 |
타입 | 원심 폭발 방지 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
HS 코드 | 3917210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.