항목 | 밀폐 공간 송풍기 키트 |
공기 소비 | 10 ~ 100 CFM |
송풍기 / 팬 속도 | 3000 RPM |
색상 | 회색 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 길이 | 6 피트, 15 피트 |
덕트 크기 | 6 피트, 15 피트 |
높이 | 19 " |
HP | 4 마력 |
인 레트 크기 | 8" |
길이 | 23 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 3000 CFM |
맥스. 입구 압력 | 60의 PSI |
전원 | 공기 구동 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 46.35 |
HS 코드 | 3917210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.