항목 | 표준 캡 주름 필터 |
실제 깊이 | 3 / 4 " |
실제 높이 | 23.375 " |
실제 너비 | 23.375 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.30 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 6.4 평방 피트. |
메르브 | 7 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 24x24x1 |
공칭 높이 | 24 " |
공칭 주름 | 0.4 |
공칭 폭 | 24 " |
선형 피트 당 주름 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 60.45 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 높이 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 공칭 주름 | 공칭 폭 | 선형 피트 당 주름 | 실제 너비 | 높은 초기 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A725 | 8.75 " | 3 / 4 " | 8.75 " | 40% | 18 " | 12 | 18 " | 0.40 인치 화장실 | ₩ 32,987 | ||
2HYD5 | 20 " | 1.75 " | 19.5 " | 40% | 30 " | 10 | 29.5 " | 0.26 인치 화장실 | ₩ 20,300 | ||
35Z756 | 21.5 " | 1.75 " | 21.375 " | 0.4 | 36.5 " | 15 | 36.5 " | 0.30 인치 화장실 | ₩ 72,975 | ||
5E877 | 22 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 0.4 | 22 " | 12 | 21.75 " | 0.30 인치 화장실 | ₩ 17,832 | ||
5W967 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 16 " | 12 | 15.75 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 15,732 | ||
6B989 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 30 " | 12 | 29.75 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 19,372 | ||
6C518 | 25 " | 1.75 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 10 | 24.5 " | 0.33 인치 화장실 | ₩ 21,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.