AIR HANDLER 2GHL8 링크 에어 필터 24 x 24 인치 24 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링크 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 25% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 유형 | 내부 레이어 열 밀봉 내부 와이어 |
초기 저항 | 0.28 인치 화장실 |
자재 | 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 120도 F |
링크 수 | 3 |
플라이 | 2 |
섹션 높이 | 24 " |
섹션 길이 | 18 " |
카톤 당 섹션 | 3 |
두께 | 1" |
총 길이 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 섹션 길이 | 공기 흐름 | 필터 효율 | 카톤 당 섹션 | 총 길이 | 초기 저항 | 최대 온도 | 링크 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DWX9 | 16 " | 오후 500시 | 25% | 4 | 64 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 4 | ₩ 67,865 | |
2DWY2 | 22 " | 오후 500시 | 25% | 1 | 22 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 1 | ₩ 52,937 | |
2DWY8 | 25 " | 오후 500시 | 25% | 8 | 200 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 3 | ₩ 65,660 | |
2DWZ1 | 16 " | 오후 500시 | 25% | 5 | 80 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 5 | ₩ 85,330 | |
2DWZ3 | 20 " | 오후 500시 | 25% | 6 | 80 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 6 | ₩ 65,047 | |
2DWZ5 | 14 " | 오후 500시 | 25% | 1 | 14 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 1 | ₩ 115,552 | |
2DWZ7 | 22 " | 오후 500시 | 25% | 4 | 88 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 4 | ₩ 91,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.