AEROFLEX USA 326-AC31812 파이프 절연 3-1/8인치 내경 6피트 길이 블랙
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 단열 |
대략. "R"값 | 2.04 |
색상 | 검정 |
튜브 ID의 경우 | 3" |
튜브 외경 용 | 3-1 / 8 " |
절연 공칭 ID | 3.125 " |
절연 타입 | 유연성 |
길이 | 6" |
자재 | EPDM |
온도. 범위 | -297도 ~ 300도 F |
벽 두께 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 189.23 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 4016996000 |
모델 | 절연 공칭 ID | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
510-AC11810 | 1.125 " | 1" | ₩ 89,880 | RFQ
|
200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 12,372 | RFQ
|
202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 14,227 | RFQ
|
204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 14,402 | RFQ
|
206-AC5838 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 16,450 | RFQ
|
208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 17,272 | RFQ
|
210-AC7838 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 18,077 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.