그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 14050 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.255 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405007708 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ₩ 85,277 | |
1405010508 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ₩ 113,260 | |
1405011008 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ₩ 126,017 | |
1405011408 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ₩ 114,362 | |
1405011508 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ₩ 113,260 | |
1405011608 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ₩ 113,260 | |
1405011908 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ₩ 118,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.