AEROFLEX USA
에어로플렉스 USA 소개
Aeroflex USA Inc는 제약, 식품 가공, 항공우주, 양조장 및 증류주 산업에 사용되는 고품질 EPDM 유연성 고무 절연 제품을 제조합니다. 광범위한 카탈로그에는 시트, 튜브 및 파이프 단열재가 포함됩니다. 네오프렌 접촉 접착제; 자체 접착 폼 또는 고무 테이프 및 라텍스 페인트. Aeroflex EPDM 단열 시트는 HVAC 시스템, 공기 처리 캐비닛 및 에어 터미널 장치의 공기 덕트 단열용으로 설계되었습니다. 이 브랜드의 Aerocel Series 폐쇄 셀 엘라스토머 단열 시트는 낮은 수분 흡수율과 수증기 투과율을 제공하므로 따뜻하거나 차가운 공기 분배 시스템에서 내부 및 외부 단열재로 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 181 목록/ASTM G21 인증 시트는 습기, 곰팡이 성장 및 해충이나 설치류 공격에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 이러한 다양한 Aeroflex 제품은 0.25 - 6.125인치 공칭 내경 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 절단공구
- 브러시 롤러 및 트레이
- 도어록 및 데드 볼트
- 리프팅 하드웨어
- 구조 프레임 시스템
- 특수 핸드 트럭
- 알루미늄 압출
- 유니버설 조인트
- 와이어 터미널 블록
- 배기 가스 히터 액세서리
- GE LIGHTING 백열등, S11
- FPE NP 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- YALE 전자 열쇠가 없는 데드볼트
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 6.1mm 카바이드
- HOFFMAN 와이어 웨이 브래킷 행거에 누워
- APOLLO VALVES 12-200 시리즈 저압 증기 가열 보일러 안전 밸브
- GRUVLOK 코너 각도
- MARTIN SPROCKET 10085 테이퍼 부싱
- CLE-FORCE 더블 엔드 드릴
- AIR KING 집 전체 팬