AEROFLEX 파이프 단열
파이프 단열재
Aeroflex 파이프 단열재는 에너지 손실을 줄이기 위해 열 에너지의 흐름을 지연시키는 온수 파이프를 감싸도록 설계되었습니다. 이 파이프 단열재는 EPDM 고무 기반 엘라스토머 구조를 특징으로 하여 유연성과 UV 저항성을 제공하므로 실외 작업에 이상적입니다. 구리 및 스테인리스 스틸 환경에 대해 부식되지 않는 특성을 나타내며 추가 증기 장벽이 필요하지 않습니다. 화씨 -84~297도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 ASTM E300 표준을 준수하도록 설계된 이 단열재는 3/8, 3/4, 1/2 및 1인치 벽 두께 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Aeroflex 파이프 단열재는 에너지 손실을 줄이기 위해 열 에너지의 흐름을 지연시키는 온수 파이프를 감싸도록 설계되었습니다. 이 파이프 단열재는 EPDM 고무 기반 엘라스토머 구조를 특징으로 하여 유연성과 UV 저항성을 제공하므로 실외 작업에 이상적입니다. 구리 및 스테인리스 스틸 환경에 대해 부식되지 않는 특성을 나타내며 추가 증기 장벽이 필요하지 않습니다. 화씨 -84~297도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 ASTM E300 표준을 준수하도록 설계된 이 단열재는 3/8, 3/4, 1/2 및 1인치 벽 두께 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 절연 공칭 ID | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 510-AC11810 | ₩80,062 | RFQ | ||
A | 410-AC11834 | ₩43,592 | RFQ | ||
A | 212-AC11838 | ₩19,950 | RFQ | ||
A | 310-AC11812 | ₩25,427 | RFQ | ||
A | 312-AC13812 | ₩29,872 | RFQ | ||
A | 512-AC13810 | ₩88,620 | RFQ | ||
A | 412-AC13834 | ₩51,747 | RFQ | ||
A | 214-AC13838 | ₩22,575 | RFQ | ||
A | 514-AC15810 | ₩96,617 | RFQ | ||
A | 414-AC15834 | ₩61,442 | RFQ | ||
A | 314-AC15812 | ₩33,950 | RFQ | ||
A | 216-AC15838 | ₩25,200 | RFQ | ||
A | 316-AC17812 | ₩38,902 | RFQ | ||
A | 218-AC17838 | ₩22,872 | RFQ | ||
A | 516-AC17810 | ₩104,720 | RFQ | ||
A | 416-AC17834 | ₩76,265 | RFQ | ||
A | 502-AC1210 | ₩51,117 | RFQ | ||
A | 302-AC1212 | ₩20,772 | RFQ | ||
A | 204-AC1238 | ₩13,650 | RFQ | ||
A | 402-AC1234 | ₩28,245 | RFQ | ||
A | 675852 | ₩25,200 | |||
A | 298-AC1412 | ₩15,225 | RFQ | ||
A | 498-AC1410 | ₩38,745 | RFQ | ||
A | 200-AC1438 | ₩11,550 | RFQ | ||
A | 318-AC21812 | ₩45,552 | RFQ |
더 알아보기
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 도구 보유
- 골재 테스터
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 포장 품질
- 드럼 커버
- 오일 센서가있는 엘리베이터 집수 펌프
- 바닥 기계 액세서리
- 스트립 차트 온도 레코더
- 오일 버너 모터
- DAYTON 힌지 키트, 40인치, 아연도금강판
- KIPP K0117, 1 / 2-13 나사 크기 조절 핸들
- MAXXIMA 4 "직사각형 클리어런스 마커 라이트
- GENERAL PIPE CLEANERS 롤러 헤드
- APOLLO 와셔
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 소켓, FKM O-링
- JUSTRITE Aerosolv 시리즈 에어로졸 캔 폐기
- EATON 10250T 시리즈 접점 점퍼
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 QD 부시형 스프로킷 14MM 벨트 피치
- GPI 연료 노즐 회전