Advance Tabco K-240 서비스 수도꼭지는 상업 및 산업 분야에서 효율적인 물 공급을 위해 설계되었습니다. 이 수전은 청소 작업에 내구성과 신뢰성이 뛰어난 수원이 중요한 관리실이나 다용도실과 같은 공간에 이상적입니다. 다용성을 강화하는 호스 끝 스파우트가 포함되어 있어 보다 유연하고 목표에 맞는 물 흐름이 가능합니다.
특징:
- 이 서비스 싱크 수전은 벽면 장착 기능을 제공하여 공간 절약형 설치가 가능하며 크롬 마감 처리로 세련된 미적 외관을 더해줍니다.
- 손잡이는 황동으로 제작되어 견고하고 안정적인 그립감을 보장하며 혹독한 사용 환경에서도 수도꼭지의 수명과 견고성을 향상시킵니다.
- 강력하고 효율적인 물 공급을 보장하기 위해 분당 9.6갤런(gpm)의 유속을 제공합니다.
- 이 싱크 수도꼭지는 성능 저하 없이 물 사용을 최적화하고 효율성을 높이며 물 낭비를 줄이기 위한 폭기 배출구를 제공합니다.
자주 묻는 질문:
Q. Advance Tabco K-240 수전의 물 흐름은 어떻게 활성화됩니까?
A. 수도꼭지는 수동 작동 기능을 갖추고 있어 물 흐름을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
Q. 이 수도꼭지는 온수와 냉수를 별도로 처리할 수 있나요?
A. 예, 온수 및 냉수 설정을 정밀하게 제어할 수 있는 온수/냉수 카트리지 밸브 시스템이 함께 제공됩니다.
Q. 이 서비스 싱크 수전을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 장착 유형, 수도꼭지 작동, 재료 및 마감, 유속, 표준 준수, 물 입구 연결, 추가 기능, 밸브 유형, 수도꼭지 크기 및 설치 요구 사항이 포함됩니다.
Q. Advance Tabco K-240 서비스 싱크 수도꼭지를 설치할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 설치 중에 실수로 물이 흐르는 것을 방지하려면 물 공급을 끄십시오.
- 설치에 전기 부품이 포함된 경우 전원을 끄십시오.
- 보안경, 장갑 등 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 올바른 설치를 위해 제조업체가 권장하는 올바른 도구 및 장비를 사용하십시오.
- 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 작업 공간을 깨끗하고 조명이 밝으며 안정적으로 유지하십시오.
- 설치 중 사고나 부상을 방지하기 위해 무거운 수도꼭지 부품을 고정하십시오.
- 구멍을 뚫거나 구조를 변경하기 전에 가스나 전선이 있는지 확인하십시오.
- 설치 시 무거운 물체를 들어올리는 경우 적절한 리프팅 기술을 사용하십시오.
- 도구를 사용할 때는 주의를 기울이고 절단이나 찰과상을 방지하기 위해 날카로운 모서리에 주의하십시오.
- 공구나 부품에 끼일 수 있는 헐렁한 옷이나 액세서리를 착용하지 마세요.
- 누수나 물 손상을 방지하기 위해 물 연결부를 다시 확인하고 단단히 조이십시오.
- 설치에 가스 연결이 포함된 경우 가스 누출 감지기나 비눗물을 사용하여 누출 여부를 확인하십시오.