LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI 벽 팩 옥외 Led 50w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 월 팩 |
색온도 | 3500K |
CRI | 68 |
높이 | 13.75 " |
하우징 마감 | 브론즈 |
주택 자재 | 마린 그레이드 다이캐스트 알루미늄 |
IP 등급 | 65 |
LED 교체 | 70W HPS / MH |
길이 | 13.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
루멘 | 1255 |
작동 온도 범위 | 23도 ~ 86도 C |
전압 | 120-277 |
품질 보증 | 2ACD2 |
와트 | 50 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.