SUPER-STRUT C727 시리즈 회전 루프 걸이
스타일 | 모델 | 마감재 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 파이프 크기 | 로드 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C727-2-1/2NFPA | - | 5" | 600의 파운드. | 강철 | 2-1 / 2 " | 3 / 8 " | RFQ
|
A | C727-3SS-W/O-너트 | - | - | 600의 파운드. | 스테인리스 강 | 3" | - | RFQ
|
A | C727-2SS | - | - | 300의 파운드. | 스테인리스 강 | 2" | 3 / 8 " | RFQ
|
A | C727-6NFPA | - | 9-13 / 16 " | 1250의 파운드. | 강철 | 6" | 1 / 2 " | RFQ
|
A | C727-4NFPA | - | 7" | 1000의 파운드. | 강철 | 4" | 3 / 8 " | RFQ
|
A | C727-2-1/2SS | - | - | 600의 파운드. | 스테인리스 강 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | RFQ
|
A | C727-1-SS | - | - | 300의 파운드. | 스테인리스 강 | 1" | 3 / 8 " | RFQ
|
A | C727-1-1/4SS | - | - | 300의 파운드. | 스테인리스 강 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | RFQ
|
A | C727-4EG | 전기 아연 도금 | - | 1000의 파운드. | 강철 | 4" | 5 / 8 " | RFQ
|
A | C727-1-1/2 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C-727-1/2-너트 | 금 아연 도금 | - | 300의 파운드. | 강철 | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | C727-1-1/4 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727 - 2 | 금 아연 도금 | - | 300의 파운드. | 강철 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
A | C727-3 / 4 | 금 아연 도금 | - | 300의 파운드. | 강철 | 1" | - | RFQ
|
A | C727 - 1 | 금 아연 도금 | - | 300의 파운드. | 강철 | 2" | - | RFQ
|
A | C727-1 / 2 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727-2NFPA | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727 - 6 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727 - 4 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727 - 8 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727-8-NFPA | 금 아연 도금 | - | 1800의 파운드. | 강철 | 8" | - | RFQ
|
A | C727-2-1/2 | 금 아연 도금 | - | 600의 파운드. | 강철 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | RFQ
|
A | C727 - 3 | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727-3-1/2 | 금 아연 도금 | - | 600의 파운드. | 강철 | 3-1 / 2 " | 1 / 2 " | RFQ
|
A | C727 - 5 | 금 아연 도금 | - | 1000의 파운드. | 강철 | 5" | 5 / 8 " | RFQ
|
A | C727-3NFPA | 금 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
A | C727-2EG | 실버 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | RFQ
|
C727 시리즈 회전 루프 걸이
Super-Strut C727 시리즈 회전 루프 행거는 다양한 파이프 크기를 수용하여 머리 위 구조물에 파이프를 매달 수 있습니다. 회전식 설계로 쉽게 정렬할 수 있어 고르지 않은 표면에서도 파이프 위치를 적절하게 지정할 수 있습니다. 이 회전 루프 행거는 상업, 산업 및 HVAC 설치에서 배관 시스템을 지지하고 매달는 데 이상적입니다. 구조적 견고성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 미적 아름다움과 부식 방지를 위해 사전 아연 도금 마감 처리되어 있습니다. 회전 너트가 없기 때문에 행거의 견고한 기능을 유지하면서 설치 과정이 단순화됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치
- 자물쇠 가드
- 배선 덕트
- 그로멧 테두리
- 래디 언트 코브 히터
- 와셔
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 압력 와셔 및 액세서리
- 냉동 시험 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- VIBCO 에어 캐논
- APPROVED VENDOR 페그 보드 빈 키트
- MICRO 100 퀵 체인지 블랭크, 반원형
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 8-36 Unf
- GRUVLOK 감소 티, 스테인리스 스틸
- Cementex USA 깊은 벽 절연 소켓, 6포인트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- LEATHERHEAD TOOLS SET 도구, 슬레지 해머
- KERN AND SOHN WTB-N 시리즈 벤치 저울
- BROWNING H300 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리