그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형광 하이 베이 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 프로그램 시작 |
정착물 와트 | 216W |
높이 | 2.375 " |
하우징 마감 | 고광택 화이트 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | T5 |
램프 와트 | 54W |
길이 | 48.125 " |
배광 | 폭이 좁은 |
설치 | 표면 또는 줄기 |
장착 높이 | 15 ~ 40 피트 |
반사경 소재 | 알루미늄 |
반사체 유형 | 미로 4 |
Mtg에 공간. 높이 비율 | 1 |
UPC | 745977147197 |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 13.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 6.05 |
선박 길이 (cm) | 122.22 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
HS 코드 | 9405103000 |
프로덕트 | 모델 | 램프 수량 | 안정기 수량 | 안정기 유형 | 길이 | 배광 | 설치 | 반사체 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 454L WDU GEB10PS90 | 4 | 2 | 전자 즉시 시작 | 48.125 " | 넓은 | 천장 또는 중단 | 백 | 13.25 " | ₩ 505,977 | ||
IBC 454MV | 4 | 2 | 전자 | 47 " | 폭이 좁은 | 케이블 | 미러 4 | 12 " | - | RFQ
| |
IBZT5 6L | 6 | 1 | 전자 프로그램 시작 | 48.125 " | 폭이 좁은 | 표면 또는 줄기 | 미로 4 | 18.12 " | ₩ 476,105 | ||
IBZT5 4 HBBS361C | 4 | 1 | 전자 프로그램 시작 | 48.125 " | 폭이 좁은 | 표면 또는 줄기 | 미로 4 | 13.25 " | ₩ 293,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.