항목 | 영역 라이트 |
색온도 | 5000K |
CRI | 70 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 7.25 " |
하우징 마감 | 다크 브론즈 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
LED 교체 | 400W HPS / MH |
길이 | 40 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
배광 | 유형 V |
루멘 | 26,817 |
와트 당 루멘 | 94.0 |
설치 | 라운드 폴 |
정격 수명 | 100,000 시간. |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 104도 |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 282 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
원산지 | MX |
모델 | 루멘 | 색온도 | CRI | 와트 당 루멘 | 설치 | 온도. 범위 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | 라운드 폴 | 화씨 -40 ~ 104도 | 99 | 13 " | - | RFQ
|
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT 스파 DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | 스퀘어 폴 | -40 ~ 40도 C | 91 | 13 " | ₩ 2,165,800 | |
DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD | 13,169 | 4000K | 67 | 91.0 | 스퀘어 폴 | -40 ~ 40도 C | 109 | 13 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.