항목 | 먼지 방지 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
안정기 유형 | 전자 즉시 시작 |
정착물 와트 | 108W |
높이 | 5.625 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
주택 자재 | 충격 방지 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 57 |
길이 | 98 " |
렌즈 유형 | 충격 방지 아크릴 |
설치 | 표면 또는 서스펜션 |
교체 용 렌즈 | 1VNN6 |
제안 된 램프 품목 번호 | 1NZ23 |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 8.12 " |
선박 중량 (kg) | 11.3 |
선박 높이 (cm) | 255.02 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | IP 등급 | 주변 온도. 범위 | 안정기 유형 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 렌즈 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO 엠볼트 ACNS90 | - | -20도 ~ 104도 F | 전자 프로그램 시작 | 2 | T5HO | 51 | 50 " | 충격 방지 아크릴 | ₩ 432,862 | ||
DMW 2 96T8HO 엠볼트 GEB10PS | - | -20도 ~ 104도 F | 전자 프로그램 시작 | 2 | T8HO | 86 | 98 " | 아크릴 | ₩ 680,417 | RFQ
| |
DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 화씨 0도 ~ 104도 | 전자 즉시 시작 | 2 | T8 | 32 | 50 " | 디퓨저 | ₩ 353,307 | ||
XWL254MV | 65 | -18도 ~ 104도 F | 전자 프로그램 시작 | 2 | T5HO | 54 | 48 " | 폴리 카보네이트 | - | RFQ
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 화씨 0도 ~ 104도 | 전자 즉시 시작 | 4 | T8 | 32 | 98 " | 충격 방지 아크릴 | ₩ 541,782 | RFQ
| |
DMW 2 48T8HO 엠볼트 GEB10PS | - | -20도 ~ 104도 F | 전자 프로그램 시작 | 2 | T8HO | 44 | 50 " | 아크릴 | ₩ 501,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.