Acorn ST70-38 템퍼링 밸브는 수온을 제어하도록 설계되어 다양한 용도에 안전하고 일관된 공급을 보장합니다. 뜨거운 물과 찬물을 혼합하여 미리 설정된 온도에 도달함으로써 화상을 방지합니다. 이 밸브는 병원, 학교 등에서 사용되어 사용자의 안전과 편안함을 향상시킵니다.
특징:
- 이 밸브는 황동 구조로 되어 있어 내구성과 부식 저항성을 보장합니다.
- 4gpm의 유량으로 물 흐름을 효율적으로 조절하여 일관되고 제어된 출력을 제공합니다.
- 이 템퍼링 밸브는 최대 압력 등급이 125psi이므로 표준 압력 한계 내에서 안정적이고 안전한 작동을 보장합니다.
- 압축 흡입구가 있어 설치 및 유지 관리가 단순화됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. 템퍼링 밸브를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 올바른 설정과 안전 표준 준수를 보장하려면 전문적인 설치를 고려하십시오.
- 침전물 축적 여부를 검사하고 최적의 밸브 기능을 보장하기 위한 정기 점검 일정을 계획하십시오.
- 화상이나 불편함을 방지하기 위해 주기적으로 온도 설정을 모니터링하고 조정하십시오.
- 손상이나 오작동을 방지하려면 수압이 지정된 한도 내로 유지되는지 확인하십시오.
- 밸브가 안전 표준을 충족하는지 확인하려면 현지 배관 법규 및 규정을 준수하십시오.
- 기후가 제어되는 환경에 밸브를 설치하거나 동결을 방지하기 위해 적절한 단열재를 사용하십시오.
- 즉각적인 온도 조정을 위해 비상 차단 밸브의 위치를 알아두십시오.
- 무단 개조를 삼가하시고 조정은 전문가와 상담하시기 바랍니다.
- 특히 상업용 환경에서 적절한 밸브 사용법과 잠재적 위험에 대해 사용자를 교육하십시오.
- 극심한 온도 변화 등 밸브 성능에 영향을 미칠 수 있는 변화에 주의하십시오.
- 온도 변화에 대한 올바른 반응과 일관된 수온을 보장하기 위해 정기적으로 밸브를 테스트하십시오.
- 밸브 오작동이나 갑작스러운 온도 문제에 대한 비상 절차를 수립하고 전달합니다.
Q. 이 Acorn ST70-38 템퍼링 밸브는 어떻게 절수에 기여합니까?
A. 이 템퍼링 밸브는 수온을 정밀하게 조절하여 불필요한 물 낭비를 방지하고 전반적인 물 절약 노력에 기여합니다.
Q. 에이콘 템퍼링 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 기존 배관과의 호환성, 재료 내구성, 표준 준수, 온도 범위, 유속, 입구 및 출구 유형, 압력 등급, 설치 용이성, 환경 적응성, 크기, 물 보존 기능 및 사용자 안전 향상이 포함됩니다.
Q. 이 밸브는 다양한 수온을 어떻게 처리합니까?
A. 밸브는 냉수의 경우 화씨 35도에서 80도, 온수의 경우 화씨 120도에서 180도까지 광범위한 입구 온도 범위를 수용하여 다양한 환경 조건에 대한 유연성을 제공합니다.