그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 템퍼링 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | 무료 리드 |
유량 | 4.5gpm |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 40도 ~ 85도 |
입구 온도 (고온) | 180도 F |
입구 유형 | NPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | NPT |
전체 높이 | 3.25 " |
전체 폭 | 3.25 " |
온도. 범위 | 화씨 85도 ~ 115도 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481801050 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
ST70CP-38-BCT | ₩ 180,792 | RFQ
| |
ST70-38-BCT | ₩ 153,807 | RFQ
| |
ST70CP-38 | ₩ 150,692 | RFQ
| |
ST70-38 | ₩ 135,380 | RFQ
| |
ST70CP-12 | ₩ 156,817 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.