EDWARDS SIGNALING 혼 그릴
필터
색: 회색 , 하우징 재질: 헤비 듀티 다이 캐스트 , 실내 실외: 옥내의 , 장착: 표면 , 전력 등급: 4.2VA
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 깊이 | 높이 | 전압 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 875-S1 | - | 0.014 | 2-1 / 8 " | 5" | - | 250 VDC | - | - | RFQ
|
A | 874-E5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
A | 874-R5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
A | 875 - C1 | - | 0.7 | 2-1 / 8 " | 5" | - | 6 VDC | - | - | RFQ
|
A | 875-E1 | - | 0.27 | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
A | 875-P1 | - | 0.025 | 2-1 / 8 " | 5" | - | 125 VDC | - | - | RFQ
|
A | 874-N5 | 0.13 | - | 2.125 " | 5" | 120 VAC | - | 5" | ₩ 293,597 | |
A | 875-G1 | 0.16 | - | 1.875 " | 4.625 " | 24 VDC | - | 4.62 " | ₩ 389,130 | |
A | 874-G5 | 0.63 | - | 2.125 " | 5" | 24 VAC | - | 5" | ₩ 253,400 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 캔
- 플라스틱 삽
- 오버 헤드 도어 씰
- 전기 울타리 용품
- 음식 서비스 덤프 버기
- 업장가구
- 특수 AC 모터
- 풍속계
- 색인 생성 가능한 도구
- 소음 제어
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 6V
- LUMAPRO 소형 백열 전구, B6, 28V
- METRO 선반 분배기
- APPROVED VENDOR U 채널 음
- DIXON DQC Tr- 시리즈 암 플러그
- PASS AND SEYMOUR 1000 시리즈 케이블 릴
- ANVIL 아연 도금 단조 나사 감속기
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM O-링
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부싱 롤러 체인 스프로킷, 경화 톱니, 체인 번호 40
- MCDONNELL & MILLER 스위치