ACME ELECTRIC TB150B006F4 산업용 제어 변압기, 0.150kVA, 2극 XNUMX차 블록
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 4.03 " |
길이 | 5.145 " |
XNUMX 차 전압 | 208 / 277V |
XNUMX 차 전압 | 120V |
UPC | 047503004746 |
폭 | 3.75 " |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B006C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B006F4 | 4.75 " | 5.775 " | 4.5 " | ₩ 351,736 | RFQ
|
TB500B006F4 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B006C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A006C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB50A006F4 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | ₩ 131,432 | RFQ
|
TB750B006F4 | 7.61 " | 6.515 " | 5.25 " | ₩ 403,741 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.