ACME ELECTRIC T3750K0013B 배전 변압기, 저전압, 삼상, 480/208V, 750kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 99.23% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 62.8 " |
kVA 등급 | 750kVA |
길이 | 41.5 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t3750k0013b.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
UPC | 047503093641 |
폭 | 54 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.