항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.60% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 29.9 " |
kVA 등급 | 75kVA |
길이 | 22.37 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 190 / 200 / 208 / 220 / 240V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t3075k0170bs.pdf |
XNUMX 차 전압 | 400 년 / 231V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503093245 |
폭 | 28.15 " |
권선 재료 | 알루미늄 / 구리 |
모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 폭 | 권선 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T379083S | 캡슐화 | 18.86 " | 9.03 " | 115도 C | 20.3 " | 구리 | ₩ 3,203,218 | |
T3045K0170BS | 통풍 | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | 알루미늄 / 구리 | ₩ 10,527,457 | RFQ
|
T3015K0170BS | 통풍 | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | 알루미늄 / 구리 | ₩ 4,824,064 | RFQ
|
T3030K0170BS | 통풍 | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | 알루미늄 / 구리 | ₩ 8,153,215 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.