그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 290 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 0 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H11 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 스파이럴 플루트 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951300 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ₩ 55,807 | |
2951400 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H3 | ₩ 55,510 | |
2952500 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ₩ 45,517 | |
2953100 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ₩ 45,517 | |
2954300 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ₩ 45,255 | |
2955600 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 49,437 | |
2956200 | 수정 된 바닥 | 295 | 2 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ₩ 60,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.