QUANTUM STORAGE SYSTEMS 스틸 선반 유닛
Quantum Storage Systems 강철 선반 장치는 차고, 약국 및 공구 창고에서 중소형 품목의 재고 있음 관리 및 상품화에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 색상 | 전반적인 깊이 | 선반 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL1875-606BL | 파란색 | 17.625 " | 파란색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 | |
A | CL1275-701BL | 파란색 | 11.625 " | 파란색 | 12 " | 12 " | ₩ 1,785,139 | |
B | CL1275-701GY | 회색 | 11.625 " | 회색 | 12 " | 12 " | ₩ 1,785,139 | |
B | CL1875-606GY | 회색 | 17.625 " | 회색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 | |
C | CL1875-606RD | 빨간색 | 17.625 " | 빨간색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 | |
D | CL1875-606YL | 노란색 | 17.625 " | 노란색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 |
스틸 선반 유닛
Quantum Storage Systems 강철 선반 장치는 차고, 약국 및 도구 창고에서 재고 있음 관리 및 중소형 상품 판매에 이상적입니다. 방수 및 내화학성 보관 솔루션을 위한 폴리스티렌 서랍이 장착되어 있습니다. 이 서랍에는 손쉬운 잡기를 위한 3/4인치 당김 손잡이, 액체를 흘리지 않고 사용할 수 있는 뒤 선반, 맞춤형 보관을 위한 여러 칸막이 홈이 함께 제공됩니다. 빨간색, 노란색, 파란색 및 회색 색상으로 제공되는 다양한 선반유닛 중에서 선택하세요.
우리는 또한 교체를 제공합니다 서랍 통 (QED606/701 시리즈) 브랜드 선반유닛과 호환되어 효율적인 수납이 가능합니다.
특징
- Quantum Storage Systems 선반 장치에는 보관된 부품에 먼지가 없는 환경을 제공하기 위해 닫힌 선반이 있습니다.
- 방수 및 내 화학성 인 보관용 폴리스티렌 유로 슬라이드 서랍이 있습니다.
- 이 장치의 서랍에는 쉽게 잡을 수 있도록 3/4인치 당김 손잡이가 있습니다.
- 엎지르지 않고 사용할 수 있도록 뒤쪽 선반이 있습니다.
- 이 선반에는 맞춤형 보관을 위한 여러 칸막이 홈이 있습니다.
호환 액세서리
- 양자 저장 시스템 서랍 칸: 고충격 폴리스티렌 재질로 중장비를 취급할 수 있는 교체식 서랍입니다.
자주 묻는 질문
이 선반 유닛의 적재 용량은 얼마입니까?
선반당 400파운드.
유로 슬라이드 서랍이란 무엇입니까?
싱글레일에폭시코팅된 언더마운트 슬라이드에서 안팎으로 움직이는 서랍입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라우터 비트 세트
- 컨베이어 브러쉬
- 용접 액세서리
- 철조망 펜싱 용품
- 싱크대/급수대
- 방문
- 파워톱 및 액세서리
- 트레이닝
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- MSA 앵커리지 커넥터
- JONARD 전기 기사 가위
- AMPCO METAL 6 "Dia. 와이어 휠 브러시, 6000 최대 RPM
- SPEEDAIRE 에어 래칫 렌치, 10인치 길이
- ANVIL 스트레이너
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 아치 펀치
- MARATHON MOTORS 근접 결합 펌프 모터, JP, 삼상, TEFC
- SIGNODE Pawls
- HUMBOLDT 곰팡이 추출기
- ENERPAC 커플러 키트