MARATHON MOTORS Close-Coupled 펌프 모터, JP, 삼상, TEFC
마라톤 CCP(Closed-Coupled Pump) 모터는 상업용 및 산업용 펌핑 응용 분야에 적합합니다. 이 모터에는 습기와 오염 물질로부터 베어링을 보호하는 외부 슬링어가 있습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 축 길이 | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTFBD6012 | 24 9 / 16 " | 213JP | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 7.5 | 50/60 | ₩ 3,310,807 | |
B | 254TTFCD6037 | 29.5 " | 254JP | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 15 | 50/60 | ₩ 4,834,532 | |
C | 256TTFCD6012 | 30 11 / 16 " | 256JP | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ₩ 5,706,557 | |
D | 256TTFCD6037 | 30 11 / 16 " | 256JP | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ₩ 5,416,565 | |
E | 284TTFCD6013 | 33 13 / 16 " | 284JP | 22.4 | 3001-3600 | 8.125 " | 575 | 25 | 60 | ₩ 660,100 | |
F | 284TTFCD6037 | 33 13 / 16 " | 284JP | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 25 | 50/60 | ₩ 7,139,037 | |
G | 286TTFCD6012 | 35 " | 286JP | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ₩ 6,933,220 | |
H | 286TTFCD6037 | 35 " | 286JP | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ₩ 7,703,972 | |
I | 326TTFCD6037 | 37 " | 326JP | 119.0/59.5 | 1701-1800 | 8.5 " | 230/460 | 50 | 50/60 | ₩ 10,274,670 |
특징
- TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 인클로저가 있어 내부와 외부 사이의 자유로운 공기 교환을 방지합니다. 과열되면 외부 팬의 도움으로 모터 권선을 냉각시킵니다.
- 그들은 낮은 마찰 손실을 나타내고 고속 작업에서 잘 작동하며 광범위한 온도와 호환되는 특대형 볼 베어링을 통합합니다.
- 다음과 같은 모델, 254TTFCD6037, 장비와 직접 결합할 수 있는 C면 장착 설계가 특징이며 모터는 견고한 플랜지의 도움으로 캔틸레버식으로 되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주하는 질문
모터를 유지하는 방법?
모터가 원활하게 작동하도록 하려면 영구적으로 윤활 처리된 밀봉 베어링을 사용하여 과부하 작업을 하고 마찰을 줄이십시오.
IP55 등급은 무엇입니까?
IP55 등급은 모든 방향의 먼지와 물 분사로부터 보호합니다.
F등급 단열재란 무엇입니까?
F 등급 절연 모터는 최대 155°C의 온도를 견딥니다. 손상을 방지하기 위해 접착제, 실리콘 및 더 높은 열 내구성의 알키드 수지 바니시로 강화할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 조인트 엘보
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- Deadlatch 하드웨어
- 유압식 유량 분배기
- 유압 파이프 절단기
- 컨베이어
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 용접봉 및 와이어
- 퍼티
- PROTO 표준 메트릭 래칫 조합 렌치
- CAMPBELL 스프링 풋 밸브
- MACROMATIC 타이머 릴레이 1023 시간 8 핀
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 나노 퀵 앵글 플러그
- ACROVYN 의자 레일, 베이지, 아크로빈, 길이 114인치
- MARTIN SPROCKET 채석장 듀티 MXT40 부싱 드럼 풀리
- ADAM EQUIPMENT 소형 벤치 저울
- HUMBOLDT 일관성 진동 테이블 테스트
- ENERPAC W 시리즈 육각 리듀서
- WEG 전기 모터, 15/3.75Hp