항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 284JP |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 61.0/30.5 |
HP | 25 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 25 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1780 |
공칭 효율성 | 93.6% |
전체 길이 | 33 13 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
축 길이 | 8.125 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 233.1 |
선박 높이 (cm) | 64.01 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8501528040 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 축 길이 | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TTFBD6012 | 24 9 / 16 " | 213JP | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 7.5 | 50/60 | ₩ 3,310,807 | ||
254TTFCD6037 | 29.5 " | 254JP | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 15 | 50/60 | ₩ 4,834,532 | ||
256TTFCD6012 | 30 11 / 16 " | 256JP | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ₩ 5,706,557 | ||
256TTFCD6037 | 30 11 / 16 " | 256JP | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ₩ 5,416,565 | ||
284TTFCD6013 | 33 13 / 16 " | 284JP | 22.4 | 3001-3600 | 8.125 " | 575 | 25 | 60 | ₩ 660,100 | ||
286TTFCD6012 | 35 " | 286JP | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ₩ 6,933,220 | ||
286TTFCD6037 | 35 " | 286JP | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ₩ 7,703,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.