항목 | 스틸 선반 유닛 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 17.625 " |
빈 높이 | 4.625 " |
빈 유형 | 유로 서랍 |
빈 너비 | 8.375 " |
선반 당 용량 | 400의 파운드 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 5200의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 13 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 75 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 깊이 | 18 " |
선반 너비 | 36 " |
총 저장소 수 | 48 |
UPC | 651588007518 |
선박 중량 (kg) | 107.5 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 색상 | 전반적인 깊이 | 선반 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1275-701BL | 파란색 | 11.625 " | 파란색 | 12 " | 12 " | ₩ 1,785,140 | ||
CL1875-606YL | 노란색 | 17.625 " | 노란색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 | ||
CL1875-606GY | 회색 | 17.625 " | 회색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 | ||
CL1275-701GY | 회색 | 11.625 " | 회색 | 12 " | 12 " | ₩ 1,785,140 | ||
CL1875-606RD | 빨간색 | 17.625 " | 빨간색 | 18 " | 18 " | ₩ 2,392,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.