그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벅 부스트 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 3.67 " |
인클로저 마감 | 회색 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
높이 | 7.16 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
IP 등급 | 54 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 16 / 32 VAC |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t181056.pdf |
온도 오르기 | 80도 C |
VA 등급 | 150VA |
폭 | 3.89 " |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | Output Voltage | XNUMX 차 전압 | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 50VA | ₩ 335,265 | ||
T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 100VA | ₩ 386,645 | ||
T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 150VA | ₩ 398,020 | ||
T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 50VA | ₩ 365,925 | ||
T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 100VA | ₩ 442,207 | ||
T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115도 C | 5kVA | ₩ 4,027,905 | ||
T113076 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 2,323,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.