ACME ELECTRIC 단상 벅 부스트 변압기, 120 x 240V XNUMX차
필터
색: 회색 , 건설: 캡슐화 , 인클로저 등급: 네마 3R , 인클로저 유형: 실내 / 실외 ,Hz: 60 , 입력 전압: 120 / 240 VAC , IP 등급: 54 , 맥스. 임시 직원.: 115도 C , 장착: 벽 , 장착 유형: 벽 , NEMA 등급: 네마 3R , 단계: 1 , XNUMX차 전압: 120 개의 X 240V , 권선 재료: 구리
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | Output Voltage | XNUMX 차 전압 | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 50VA | ₩ 335,265 | |
A | T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 50VA | ₩ 365,925 | |
A | T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 100VA | ₩ 386,645 | |
A | T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 150VA | ₩ 398,020 | |
A | T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 100VA | ₩ 442,207 | |
A | T181056 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 150VA | ₩ 524,720 | |
B | T181057 | 4.08 " | - | 8.68 " | 3.88 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 508,865 | |
B | T181050 | 4.08 " | - | 8.68 " | 3.88 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 444,709 | |
B | T181058 | 4.37 " | - | 9.06 " | 4.2 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 638,680 | |
B | T181051 | 4.37 " | - | 9.06 " | 4.2 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 505,732 | |
B | T181052 | 4.75 " | - | 9.68 " | 4.51 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 687,732 | |
B | T181059 | 4.75 " | - | 9.68 " | 4.51 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 875,069 | |
B | T113073 | 5.5 " | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 932,994 | |
B | T111684 | 5.5 " | - | 11.62 " | 5.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 1,161,860 | |
B | T111683 | 5.5 " | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 785,400 | |
B | T111685 | 5.5 " | - | 13 " | 5.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 1,406,125 | |
B | T113074 | 5.5 " | - | 11.62 " | 5.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 1,115,222 | |
B | T113075 | 5.5 " | - | 13 " | 5.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 1,361,377 | |
C | T111687 | 10.31 " | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 3,590,440 | |
C | T113076 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 2,323,965 | |
D | T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115도 C | 5kVA | ₩ 4,027,904 | |
C | T111686 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 2,173,342 | |
E | T211688 | 11.12 " | - | 20.81 " | 10.84 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 4,509,260 | |
E | T213078 | 11.12 " | - | 20.81 " | 10.84 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 5,173,665 | |
E | T211689 | 11.75 " | - | 20.81 " | 11.59 " | - | 12 / 24V | - | - | ₩ 5,784,152 | |
E | T213079 | 11.75 " | - | 20.81 " | 11.59 " | - | 16 / 32V | - | - | ₩ 6,209,595 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리놀륨 및 비닐 바닥재 도구
- 플랫폼 리프트
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 부식 방지 장치
- 월 마운트 지브
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 실내공기질 테스터
- 건벽/석고용 장비
- SPA 수영장 펌프
- 구색
- APPROVED VENDOR 조립되지 않은 유틸리티 카트, 폴리 우레탄 캐스터
- WESTWARD 그리스 펌프 플로워 플레이트
- KESON 마킹 분필 리필 5 Lb
- BATTERY DOCTOR 트레일러 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 가시 인서트 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 삽입 x Mipt
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- WRIGHT TOOL 나선형 나사 추출기
- WALDMANN 테이블 클램프
- SANI-LAV 제약 특종
- SANDUSKY LEE 모듈식 스토리지 시스템