그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벅 부스트 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 8.68 " |
kVA 등급 | 0.25kVA |
길이 | 3.88 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 120 개의 X 240V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t181057.pdf |
XNUMX 차 전압 | 16 / 32V |
폭 | 4.08 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 4.3 |
모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | Output Voltage | XNUMX 차 전압 | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 50VA | ₩ 335,265 | |
T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 100VA | ₩ 386,645 | |
T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80도 C | 150VA | ₩ 398,020 | |
T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 50VA | ₩ 365,925 | |
T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 100VA | ₩ 442,207 | |
T181056 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80도 C | 150VA | ₩ 524,720 | |
T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115도 C | 5kVA | ₩ 4,027,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.