PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 4인치 스퀘어 박스
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 아울렛 수 | |
---|---|---|---|---|
A | S44-21-SAC | 21화 | 1 | RFQ
|
B | S44-21-RAC | 21화 | 1 | RFQ
|
C | S44-35-SAC | 35화 | 4 | RFQ
|
D | S44-35-RAC | 35화 | 1 | RFQ
|
Slater 시리즈 4인치 스퀘어 박스
Pass 및 Seymour Slater 시리즈 4인치 정사각형 상자는 상업 및 산업 환경의 전기 설치에 이상적입니다. 이 정사각형 벽 상자는 전선 및 장치용 안전하고 체계적인 인클로저를 위한 전기 연결의 접합점 역할을 합니다. 이 제품은 단락을 방지하고 전기 절연성을 강화하기 위해 플라스틱 본체를 갖추고 있습니다. 이 상자에는 안전하고 번거롭지 않은 설치를 위해 공장에서 설치된 8개의 #XNUMX 장착 나사가 함께 제공됩니다. 이 제품은 장착 절차를 간소화하기 위해 직사각형 컷아웃 디자인을 제공하고 추가 편의성을 위해 캡티브 장착 나사와 통합되어 있어 설치 중 위치가 잘못될 위험을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 가장자리 트림 씰
- 벤치 그라인더
- 콜릿
- 카펫 타일
- 케이블 높이 미터
- 펀치/끌/핸드드릴
- 소방 의류 및 액세서리
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 합금강
- BUSSMANN ATM-ID 계열 자동차 퓨즈
- BANJO FITTINGS 핀치 밸브, EPDM
- FERVI 결합 된 벤치 그라인더
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/8-12 Un
- VOLLRATH 요소
- ECONOLINE 압력 공급
- VELCRO 백투백 스트랩
- MASTER LOCK S33 열가소성 자물쇠 다른 열쇠
- WEG ACW 시리즈 조정 가능한 열 및 고정형 배선용 차단기
- GROVE GEAR GR 시리즈, H-H1 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기