그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 6.41 " |
kVA 등급 | 0.1kVA |
길이 | 3.05 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t153104.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
폭 | 3.14 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP531203S | 통풍 | 29.9 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 11,019,855 | ||
T253108S | 캡슐화 | 9.06 " | 4.2 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.37 " | ₩ 394,333 | ||
T2531131S | 캡슐화 | 11.5 " | 7.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 10.31 " | ₩ 1,249,173 | ||
T2531141S | 캡슐화 | 14.38 " | 7.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 10.31 " | ₩ 1,834,765 | ||
T253110S | 캡슐화 | 10.5 " | 5.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 5.5 " | ₩ 647,752 | ||
T253109S | 캡슐화 | 9.68 " | 4.5 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.75 " | ₩ 434,037 | ||
T253107S | 캡슐화 | 8.68 " | 3.88 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.08 " | ₩ 401,688 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.