ACME ELECTRIC TP531203S 배전 변압기, 저전압, 단상, 600/120V, 50kVA
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
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 29.9 " |
kVA 등급 | 50kVA |
길이 | 22.37 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tp531203s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503204337 |
폭 | 28.15 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 153 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T253108S | 캡슐화 | 9.06 " | 4.2 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.37 " | ₩ 394,333 | ||
T2531131S | 캡슐화 | 11.5 " | 7.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 10.31 " | ₩ 1,249,173 | ||
T2531141S | 캡슐화 | 14.38 " | 7.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 10.31 " | ₩ 1,834,765 | ||
T253110S | 캡슐화 | 10.5 " | 5.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 5.5 " | ₩ 647,752 | ||
T253109S | 캡슐화 | 9.68 " | 4.5 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.75 " | ₩ 434,037 | ||
T153104 | 캡슐화 | 6.41 " | 3.05 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 3.14 " | ₩ 286,682 | ||
T253107S | 캡슐화 | 8.68 " | 3.88 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.08 " | ₩ 401,688 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.