항목 | 연료 노즐 |
유량 | 1.3에서 20 GPM |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 16 5 / 16 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
조작 | Manual |
콘센트 | 알류미늄 |
크기 | 1 인치 NPT (F) |
UPC | 190735297704 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 7.01 |
선박 길이 (cm) | 18.01 |
선박 폭 (cm) | 54 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
40M288 | 3/4 인치 FNPT | 3/4 인치 NPT (F) | ₩ 741,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.