ACME ELECTRIC DTGB04404S 드라이브 절연 변압기, 삼상, 460/460V, 440kVA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이브 절연 변압기 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 57.84 " |
kVA 등급 | 440kVA |
길이 | 41.49 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 460V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-dtgb04404s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 460 년 / 266V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 45.5 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 1032.75 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 높이 | 권선 재료 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGB72S | 19.25 " | 캡슐화 | 15.21 " | 구리 | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | ₩ 3,926,090 | ||
DTGA72S | 19.25 " | 캡슐화 | 15.21 " | 구리 | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | ₩ 3,844,470 | ||
DTGA0202S | 20.94 " | 캡슐화 | 20.77 " | 알류미늄 | 10.18 " | 115도 C | 바닥 | 네마 3R | ₩ 5,787,635 | ||
DTGA0142S | 20.3 " | 캡슐화 | 18.86 " | 알류미늄 | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 네마 3R | ₩ 4,732,280 | ||
DTGB0274S | 24.39 " | 통풍 | 25.5 " | 알류미늄 | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 6,729,747 | ||
DTGA0274S | 24.39 " | 통풍 | 25.5 " | 알류미늄 | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 6,711,530 | ||
DTGA0112S | 20.3 " | 캡슐화 | 18.86 " | 알류미늄 | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 네마 3R | ₩ 4,601,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.