항목 | 전원 공급 장치 |
현재 평가 | 10 - 8.6A |
효율성 | 89% |
진동수 | 47-63 Hz에서 |
높이 | 5.12 " |
길이 | 4.96 " |
최대 와트 수 | 240 승 |
작동 온도 범위 | -10 ~ +60도 C |
Output Voltage | 24 VDC |
제품 데이터 시트 | acme-전기-dm32410.pdf |
타입 | DIN 레일 |
정격 전압 | 340-575VAC, 450-820VDC |
폭 | 3.43 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.